曜日別特売
anti-f-lstb09-mc007434 液晶保護フィルム LUCA Tablet 8インチ TM08E2W74-AZ1B 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81827701

anti-f-lstb09-mc007434 液晶保護フィルム LUCA Tablet 8インチ TM08E2W74-AZ1B 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81827701
anti-f-lstb09-mc007434 液晶保護フィルム LUCA Tablet 8インチ TM08E2W74-AZ1B 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81827701
anti-f-lstb09-mc007434 液晶保護フィルム LUCA Tablet 8インチ TM08E2W74-AZ1B 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81827701
anti-f-lstb09-mc007434 液晶保護フィルム LUCA Tablet 8インチ TM08E2W74-AZ1B 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81827701
anti-f-lstb09-mc007434 液晶保護フィルム LUCA Tablet 8インチ TM08E2W74-AZ1B 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81827701
anti-f-lstb09-mc007434 液晶保護フィルム LUCA Tablet 8インチ TM08E2W74-AZ1B 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81827701
anti-f-lstb09-mc007434 液晶保護フィルム LUCA Tablet 8インチ TM08E2W74-AZ1B 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81827701
anti-f-lstb09-mc007434 液晶保護フィルム LUCA Tablet 8インチ TM08E2W74-AZ1B 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81827701
anti-f-lstb09-mc007434 液晶保護フィルム LUCA Tablet 8インチ TM08E2W74-AZ1B 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81827701

液晶保護フィルム LUCA Tablet 8インチ TM08E2W74-AZ1B 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品anti-f-lstb09-mc007434

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81827701
品番
anti-f-lstb09-mc007434
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。
高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。
色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。
しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。

付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
LUCA Tablet 8インチ TM08E2W74-AZ1B
寸法(mm)
118.8×203.1
取付方式
シリコン吸着
特性
指紋防止
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする