曜日別特売
key-sl-cblc-k0001774810 キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook 14 (M1407) 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81829548

key-sl-cblc-k0001774810 キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook 14 (M1407) 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81829548
key-sl-cblc-k0001774810 キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook 14 (M1407) 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81829548
key-sl-cblc-k0001774810 キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook 14 (M1407) 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81829548
key-sl-cblc-k0001774810 キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook 14 (M1407) 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81829548
key-sl-cblc-k0001774810 キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook 14 (M1407) 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81829548
key-sl-cblc-k0001774810 キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook 14 (M1407) 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81829548
key-sl-cblc-k0001774810 キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook 14 (M1407) 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81829548
key-sl-cblc-k0001774810 キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook 14 (M1407) 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81829548
key-sl-cblc-k0001774810 キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook 14 (M1407) 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81829548
key-sl-cblc-k0001774810 キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook 14 (M1407) 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット 81829548

キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook 14 (M1407) 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81829548
品番
key-sl-cblc-k0001774810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

◆シリコン製キーボードカバーの特徴
高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。
0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。
(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)
ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。
キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。
◆液晶保護フィルム特徴
ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。
・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット
LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。
全光線透過率 : 92-95%
ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。
硬度:3-4H
・キズが入りにくく液晶画面を保護します。

用途
本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。
ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。
付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。
付属品
両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ
適合機種
ASUS Vivobook 14 (M1407) 2026年版
厚さ(mm)
0.3
カバー寸法(mm)
365×145
対応インチサイズ
14インチ 解像度(1920×1200)
特性
フィルム特性:ブルーライトカット光沢
注意

※機器本体は付属しておりません

※キーボード部分(キータッチ部分)のみをカバーするタイプで、タッチパッド等はカバーいたしません。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。
※画面全体をカバーする仕様ではございません。
※指紋認証機能には対応いたしません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする