曜日別特売
mat-tv-k0001768802 TV用 液晶保護フィルム  SONY BRAVIA KJ-50X83L 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 81840389

mat-tv-k0001768802 TV用 液晶保護フィルム  SONY BRAVIA KJ-50X83L 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 81840389
mat-tv-k0001768802 TV用 液晶保護フィルム  SONY BRAVIA KJ-50X83L 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 81840389
mat-tv-k0001768802 TV用 液晶保護フィルム  SONY BRAVIA KJ-50X83L 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 81840389
mat-tv-k0001768802 TV用 液晶保護フィルム  SONY BRAVIA KJ-50X83L 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 81840389
mat-tv-k0001768802 TV用 液晶保護フィルム  SONY BRAVIA KJ-50X83L 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 81840389
mat-tv-k0001768802 TV用 液晶保護フィルム  SONY BRAVIA KJ-50X83L 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 81840389
mat-tv-k0001768802 TV用 液晶保護フィルム  SONY BRAVIA KJ-50X83L 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 81840389
mat-tv-k0001768802 TV用 液晶保護フィルム  SONY BRAVIA KJ-50X83L 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 81840389

TV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA KJ-50X83L 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81840389
品番
mat-tv-k0001768802
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。
マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。
全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。
表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。
貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。

付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
SONY BRAVIA KJ-50X83L
取付方式
シリコン吸着
対応インチサイズ
50インチ
特性
反射防止 ノングレア
注意
※本商品に機器本体は含まれておりません。フィルムのみの販売となります。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※フィルムの貼り付けは作業者の熟練度・技量によりますが、複数人での作業を推奨しております。
※初心者の単独での貼りつけ作業は、失敗したり、ご満足頂けない仕上がりになる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする