曜日別特売
anti-f-lstb09-mc007452 液晶保護フィルム ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81842270

anti-f-lstb09-mc007452 液晶保護フィルム ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81842270
anti-f-lstb09-mc007452 液晶保護フィルム ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81842270
anti-f-lstb09-mc007452 液晶保護フィルム ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81842270
anti-f-lstb09-mc007452 液晶保護フィルム ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81842270
anti-f-lstb09-mc007452 液晶保護フィルム ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81842270
anti-f-lstb09-mc007452 液晶保護フィルム ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81842270
anti-f-lstb09-mc007452 液晶保護フィルム ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81842270
anti-f-lstb09-mc007452 液晶保護フィルム ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81842270
anti-f-lstb09-mc007452 液晶保護フィルム ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 81842270

液晶保護フィルム ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81842270
品番
anti-f-lstb09-mc007452
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。
高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。
色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。
しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。

付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra
寸法(mm)
125.4×204.4
取付方式
シリコン吸着
特性
指紋防止
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする