曜日別特売
f9h-lspc16-mc007270 液晶保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81843006

f9h-lspc16-mc007270 液晶保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81843006
f9h-lspc16-mc007270 液晶保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81843006
f9h-lspc16-mc007270 液晶保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81843006
f9h-lspc16-mc007270 液晶保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81843006
f9h-lspc16-mc007270 液晶保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81843006
f9h-lspc16-mc007270 液晶保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81843006
f9h-lspc16-mc007270 液晶保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81843006
f9h-lspc16-mc007270 液晶保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81843006
f9h-lspc16-mc007270 液晶保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット 81843006

液晶保護フィルム ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81843006
品番
f9h-lspc16-mc007270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。

付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605
寸法(mm)
349.7×235.5
取付方式
シリコン吸着
特性
高硬度9H
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする