曜日別特売
ppr-mag-ipad-pro11m iPad Pro 11インチ M5/M4 対応 保護フィルム マグネット式 着脱式 ペーパーテイスト 反射防止 指紋防止 紙のような書き心地 互換品 メディアカバーマーケット 81845088

ppr-mag-ipad-pro11m iPad Pro 11インチ M5/M4 対応 保護フィルム マグネット式 着脱式 ペーパーテイスト 反射防止 指紋防止 紙のような書き心地 互換品 メディアカバーマーケット 81845088
ppr-mag-ipad-pro11m iPad Pro 11インチ M5/M4 対応 保護フィルム マグネット式 着脱式 ペーパーテイスト 反射防止 指紋防止 紙のような書き心地 互換品 メディアカバーマーケット 81845088
ppr-mag-ipad-pro11m iPad Pro 11インチ M5/M4 対応 保護フィルム マグネット式 着脱式 ペーパーテイスト 反射防止 指紋防止 紙のような書き心地 互換品 メディアカバーマーケット 81845088
ppr-mag-ipad-pro11m iPad Pro 11インチ M5/M4 対応 保護フィルム マグネット式 着脱式 ペーパーテイスト 反射防止 指紋防止 紙のような書き心地 互換品 メディアカバーマーケット 81845088
ppr-mag-ipad-pro11m iPad Pro 11インチ M5/M4 対応 保護フィルム マグネット式 着脱式 ペーパーテイスト 反射防止 指紋防止 紙のような書き心地 互換品 メディアカバーマーケット 81845088
ppr-mag-ipad-pro11m iPad Pro 11インチ M5/M4 対応 保護フィルム マグネット式 着脱式 ペーパーテイスト 反射防止 指紋防止 紙のような書き心地 互換品 メディアカバーマーケット 81845088
ppr-mag-ipad-pro11m iPad Pro 11インチ M5/M4 対応 保護フィルム マグネット式 着脱式 ペーパーテイスト 反射防止 指紋防止 紙のような書き心地 互換品 メディアカバーマーケット 81845088

iPad Pro 11インチ M5/M4 対応 保護フィルム マグネット式 着脱式 ペーパーテイスト 反射防止 指紋防止 紙のような書き心地 互換品ppr-mag-ipad-pro11m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81845088
品番
ppr-mag-ipad-pro11m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

【紙のような書き心地】
特殊加工により、ペン先に適度な摩擦感が生まれ、手書きメモやイラスト制作に適した書き心地です。
【マグネット式で着脱可能】
画面に重ねて装着できるマグネット式。筆記・描画時に取り付け、動画視聴時などは取り外すなど、用途に応じた使い分けができます。
【反射防止】
AGマット加工により、照明などの映り込みを軽減します。
【指紋防止】
指紋や皮脂汚れが目立ちにくい表面加工です。
【簡単装着】
画面のホコリや汚れを取り除き、ザラザラした面を上にして画面に合わせて装着してください。

用途
iPadでの手書きメモ、会議資料・電子書類への書き込み、学校でのノート作成・授業、イラスト制作、デザイン作業などに。
ペン入力時に紙のような書き心地を求める場面や、必要なときだけフィルムを取り付けて使用したい場合に適しています。
適合機種
iPad Pro 11インチ M5(2025年)/M4(2024年)
取付方式
マグネット式(粘着なし)
適合品番
M5:A3357/A3358/A3359、M4:A2836/A2837/A3006
鉛筆硬度
4H
特性
指紋防止/反射防止
透光率(%)
93±1
注意
※本製品は iPad用のフィルムです。ご購入前にお使いの端末の(世代・型番・画面サイズ)をご確認ください。
※ご使用のタッチペンの種類やペン先の状態により、描き心地や摩耗の程度が異なる場合がございます。
※装着前に画面のホコリや汚れを十分に取り除いてから作業してください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする