曜日別特売
ppr-lssm05-mc007178 液晶保護フィルム P-UP Mode1 Pocket MD-07P 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81846725

ppr-lssm05-mc007178 液晶保護フィルム P-UP Mode1 Pocket MD-07P 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81846725
ppr-lssm05-mc007178 液晶保護フィルム P-UP Mode1 Pocket MD-07P 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81846725
ppr-lssm05-mc007178 液晶保護フィルム P-UP Mode1 Pocket MD-07P 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81846725
ppr-lssm05-mc007178 液晶保護フィルム P-UP Mode1 Pocket MD-07P 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81846725
ppr-lssm05-mc007178 液晶保護フィルム P-UP Mode1 Pocket MD-07P 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81846725
ppr-lssm05-mc007178 液晶保護フィルム P-UP Mode1 Pocket MD-07P 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81846725
ppr-lssm05-mc007178 液晶保護フィルム P-UP Mode1 Pocket MD-07P 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81846725
ppr-lssm05-mc007178 液晶保護フィルム P-UP Mode1 Pocket MD-07P 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81846725
ppr-lssm05-mc007178 液晶保護フィルム P-UP Mode1 Pocket MD-07P 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81846725
ppr-lssm05-mc007178 液晶保護フィルム P-UP Mode1 Pocket MD-07P 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81846725
ppr-lssm05-mc007178 液晶保護フィルム P-UP Mode1 Pocket MD-07P 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81846725
ppr-lssm05-mc007178 液晶保護フィルム P-UP Mode1 Pocket MD-07P 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 81846725

液晶保護フィルム P-UP Mode1 Pocket MD-07P 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81846725
品番
ppr-lssm05-mc007178
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。
自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種
P-UP Mode1 Pocket MD-07P
寸法(mm)
58.2×128.1
取付方式
シリコン吸着
特性
指紋防止/反射防止
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする