曜日別特売
sm-pvt-180-lssm03-mc007427 のぞき見防止 プライバシー フィルム Xiaomi 17 Pro Max (サブ画面用) 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 81853619

sm-pvt-180-lssm03-mc007427 のぞき見防止 プライバシー フィルム Xiaomi 17 Pro Max (サブ画面用) 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 81853619
sm-pvt-180-lssm03-mc007427 のぞき見防止 プライバシー フィルム Xiaomi 17 Pro Max (サブ画面用) 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 81853619
sm-pvt-180-lssm03-mc007427 のぞき見防止 プライバシー フィルム Xiaomi 17 Pro Max (サブ画面用) 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 81853619
sm-pvt-180-lssm03-mc007427 のぞき見防止 プライバシー フィルム Xiaomi 17 Pro Max (サブ画面用) 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 81853619
sm-pvt-180-lssm03-mc007427 のぞき見防止 プライバシー フィルム Xiaomi 17 Pro Max (サブ画面用) 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 81853619
sm-pvt-180-lssm03-mc007427 のぞき見防止 プライバシー フィルム Xiaomi 17 Pro Max (サブ画面用) 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 81853619

のぞき見防止 プライバシー フィルム Xiaomi 17 Pro Max (サブ画面用) 左右方向からの覗き見防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81853619
品番
sm-pvt-180-lssm03-mc007427
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。
タッチパネル・ペン入力に対応しています。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種
Xiaomi 17 Pro Max (サブ画面用)
寸法(mm)
64.8×41.6
取付方式
シリコン吸着
特性
のぞき見防止180度
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※画面内指紋認証は、フィルムを貼った後での登録をお勧めします。感度が鈍くなる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする