曜日別特売
5-104156 アルニコ磁石 バー型 マグナ 81859551

代表画像

アルニコ磁石 バー型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
4
長さ(mm)
156
付属品
4501699、オフィス・住設用品、文具・事務用品、マグネット
注文コード
81859551
品番
5-104156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

高温に強く割れにくいなど、機械的強度に優れています。
減磁しやすい欠点があります。

付属品
4501699、オフィス・住設用品、文具・事務用品、マグネット
長さ(mm)
156
幅(mm)
4
マグネット
アルニコ磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
1230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする