曜日別特売
5-10325 アルニコ磁石 バー型 マグナ 81859630

代表画像

アルニコ磁石 バー型

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81859630
品番
5-10325
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

高温に強く(キュリー点850℃)ワレにくいなど、機械的強度に優れています。

付属品
6086245、オフィス・住設用品、文具・事務用品、マグネット
長さ(mm)
3
厚さ(mm)
25
マグネット
アルニコ磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
1230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする