曜日別特売

念珠袋 萩 紫紺

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81859770
品番
CL-018
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

神戸珠数店オリジナル商品です。
綿100%素材でできた肌触りの良い数珠袋です。
片手の数珠入れとしてご使用いただけます。
マジックテープの留め具を使用しておりますので、開封も簡単に行えます。
老舗珠数屋が作るこだわりの京都製商品です。

用途
ふくさ
色
シコン
タイプ
PP袋
寸法(cm)
16.5×10
素材
綿100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする