曜日別特売

青虎眼石 片手22玉 共仕立 本絹頭房37

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81859788
品番
CV-002
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

宗派を問わずお使いいただける男性用の片手数珠です。
ダークブルーの中にキャッツアイ効果で浮かびあがる虎の眼の様な模様と艶が特徴的な青虎眼石を使用しました。
重厚感の中に紳士的な落ち着きをまとい、上品に仕上がった商品です。
メーカー通常商品よりも茶色い部分がありますが、虎眼石特有の縞模様がきれいに出ている大変お買得な商品です。
仕上がりは綺麗で使用上差し支えなく、メーカーでも人気のランクの商品です。
房には上質な正絹の頭房を使用しております。
熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。
青虎眼石とは主成分であるクロシドライトの鉄分が酸化して茶色くなったものを虎眼石、酸化していない青色のものを青虎眼石と呼びます。
黒の中に浮かび上がり、角度によって光りが変わる青色がとても魅力的です。
古代より強力な魔よけの石とされ、不幸を遠ざけるといわれています。

用途
数珠
タイプ
桐箱8寸
種類
【房】正絹頭房(鉄紺)
素材
主玉:青虎眼石/親玉:青虎眼石/天玉:青虎眼石

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする