曜日別特売
- こまめだワン Light 白いワン クリーンワン 81862080

こまめだワン Light 白いワン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1パック(180枚)
注文コード
81862080
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

オシッコの色がわかりやすい白色シート。オシッコするたび交換向き。
新聞紙の約1/2のサイズ。

材質
表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト接着材
質量(kg)
2.6
サイズ
レギュラー
適合種別
超小型犬~小型犬
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×150×420
寸法(cm)
45×33(1枚当たり)
シートサイズ(cm)
45×33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする