- トイレに流せるティッシュ クリーンワン 81862168

トイレに流せるティッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1パック(750枚)
注文コード
81862168
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

使用後はトイレに流せて簡単処理。手軽に使えるコンパクトタイプ

材質
再生紙
質量(g)
480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×100×210
寸法(cm)
約16×20(1枚当たり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする