- デオケア 消臭ペール 猫用Tall ジェックス 81862527

- デオケア 消臭ペール 猫用Tall ジェックス 81862527
- デオケア 消臭ペール 猫用Tall ジェックス 81862527

デオケア 消臭ペール 猫用Tall

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81862527
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

使用済猫砂のイヤなニオイを分解消臭して心地よい清潔な空間に
簡単 ポイッ!と入れてクルッ!と回すだけ
開口部が広く入れやすい
消臭袋が悪臭成分を分解して消臭
イヤなニオイをペールでブロック
[悪臭成分を分解して消臭する専用消臭袋]
消臭成分を練りこんだ特殊構造の袋が、気になるニオイを分解。
ペットの糞尿臭の原因になる悪臭(尿などのニオイ:アンモニア、糞便のニオイ:インドール、腐った卵のニオイ:硫化水素、腐った魚のニオイ:トリメチルアミン)を化学のちからですばやく消臭
[イヤなニオイをもらさない構造]
クルッと回して袋の口をふさぎ、密封構造のペールでしっかりブロック。
ねじって密封+ぴたっと密閉。
ペール内に漏れたニオイも消臭袋が消臭!
[簡単操作で、投入口が広く衛生的]
クルッと回して捨てるだけ。
投入口が広いので、猫砂をスコップ(別売)でこぼさず入れられます。
[猫砂をまとめて処理]
使用済の猫砂を約1週間分溜めることができます。
溜まったあとのゴミ捨ても、簡単操作でラクラク。
猫1匹の場合
使用済猫砂の処理用のペールとしてご使用ください。

材質
本体(下)・フタ・ホルダー:PP、本体(上):PP・TPE、袋:ポリエチレン
質量(g)
1590
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約22×22×42
注意
※すべてのニオイに効果を有するわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする