シーズイシハラ
猫のシステムトイレ用 ひのきの香りシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
81862579
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
システムトイレ用。1週間で交換タイプ。ひのきの香りと銅系消臭抗菌材で猫の尿臭をダブル消臭。
白色シートで尿のチェックがしやすい。
材質
表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト接着材、その他:香料、銅系消臭抗菌剤
質量(kg)
1.1
交換目安
1週間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×155×140
寸法(cm)
約44×29(1枚当たり)