WILD
フェレット・フィットパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×200×160
注文コード
81862737
品番
544
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
フェレットの習慣を考えて作られた多方向から進入可能な専用トイレ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×200×160
付属品
ロックナット 2個
材質
PP
サイズ
L
対象
生体:フェレット