曜日別特売
- デオケア 消臭ペール 猫用消臭袋 Tall ジェックス 81862825

デオケア 消臭ペール 猫用消臭袋 Tall

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード81862825品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

使用済猫砂のイヤなニオイを消臭剤を練り込んだ特殊構造で悪臭成分を分解して消臭!心地よい清潔な空間に。
[悪臭成分を分解して消臭する専用消臭袋]
消臭成分を練りこんだ特殊構造の袋が、気になるニオイを分解。
ペットの糞尿臭の原因になる悪臭(尿などのニオイ:アンモニア、糞便のニオイ:インドール、腐った卵のニオイ:硫化水素、腐った魚のニオイ:トリメチルアミン)を化学のちからですばやく消臭!
デオケア消臭ペール猫用Tallにご使用ください。

材質
ポリエチレン
質量(g/枚)
12
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約30×0.004×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする