曜日別特売
F-03W F00 コンパクトスピーカー 白 TOA 81887998

コンパクトスピーカー 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81887998
品番
F-03W F00
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。
優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。
付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。
簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。

付属品
スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式
仕様
別売品:アダプター金具:HY-F03W、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。
質量(kg)
1.2
寸法
130(W)×221(H)×132(D)mm
形式
エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲
-10℃~+50℃
仕上
エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9、3近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.0 ホワイト(マンセルN9、3近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)
周波数特性
85Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時
インピーダンス
8Ω
入力端子
プッシュターミナル
スピーカー
9cmフルレンジユニット PPコーン
指向角(°)
水平:100°、垂直:100°
設置場所
屋内
出力レベル
87dB(1W、1m)半自由音場設置時
許容入力
定格ノイズ:30W、連続プログラム:60W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする