TOA
アダプター金具 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81888129
品番
HY-F03B F01
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
コンパクトスピーカーF03シリーズに別売金具を取り付けるためのアダプター金具です。
付属品
スピーカー取付ボルト…一式
質量(kg)
90g
寸法
57(W)×107(H)×18(D)mm
仕上
圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
スピーカー
F-03B