曜日別特売
F-05WM-WP F00 コンパクトスピーカ 30W白 TOA 81888138

コンパクトスピーカ 30W白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888138
品番
F-05WM-WP F00
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
¥50,980

高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。
ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。
屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。

付属品
U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ…一式、端子カバー…1、端子カバー取付ねじ…4
質量(kg)
2.8
寸法
162(W)×274(H)×164(D)mm
形式
エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲
-10℃~+50℃
仕上
エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t2 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装
周波数
クロスオーバー:4.5kHz
保護等級
IPX4
周波数特性
80Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時
インピーダンス
8Ω、330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)
入力端子
M4ねじ端子 バリアー間隔9mm
スピーカー
低域用:13cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、10W、30W時:L級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音響警報第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
指向角(°)
水平:100°、垂直:100°
設置場所
屋内,軒下
指向性
W(0℃以上30℃未満 Q=5、30℃以上60℃未満 Q=3、60℃以上90℃以下 Q=0.8)
出力レベル
89dB(1W、1m)半自由音場設置時
許容入力
定格ノイズ:60W(8Ω)、連続プログラム:120W(8Ω)
定格入力
30W(100系)
音響パワーレベル(dB)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする