曜日別特売
F-08WM F00 コンパクトスピーカ 60W白 TOA 81888147

コンパクトスピーカ 60W白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888147
品番
F-08WM F00
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。
優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。
付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。
簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。

付属品
スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式
仕様
別売品:アダプター金具:HY-F08W、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。
質量(kg)
5.2
寸法
251(W)×392(H)×216(D)mm
形式
エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲
-10℃~+50℃
仕上
エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.5 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)
周波数
クロスオーバー:3kHz
周波数特性
50Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時
インピーダンス
170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)
入力端子
プッシュターミナル
スピーカー
L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)
水平:100°、垂直:100°
設置場所
屋内
指向性
W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)
出力レベル
91dB(1W、1m) 半自由音場設置時
定格入力
60W
音響パワーレベル(dB)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする