- 付属品
- U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4
- 質量(kg)
- 1.7
- 寸法
- 130(W)×221(H)×132(D)mm
- 形式
- エンクロージャ:密閉型
- 使用温度範囲
- -10℃~+50℃
- 仕上
- エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t2 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装
- 保護等級
- IPX4
- 周波数特性
- 100Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時
- インピーダンス
- 8Ω/670Ω(15W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)
- 入力端子
- M4ねじ端子 バリア一間隔9mm
- スピーカー
- 9cmフルレンジユニット PPコーン、5W、15W時:L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で84dB(A)以上)
- 指向角(°)
- 水平:100°、垂直:100°
- 設置場所
- 屋内、軒下
- 指向性
- W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)
- 出力レベル
- 86dB(1W、1m) 半自由音場設置時
- 入力ノイズ
- (計容)定格ノイズ:30W(8Ω)、連続プログラム:60W(8Ω)
- 定格入力
- 15W(100Ω)
- 音響パワーレベル(dB)
- 89