TOA
スピーカー取付金具 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81888165
品番
HY-WM-FB08W F00
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
サブウーハーシステムFB-08WTの壁掛設置用金具です。
付属品
スピーカー取付ボルト…2、スピーカー金具取付ボルト…4
質量(kg)
850g
仕上
圧延鋼板 白(マンセルN9.3近似色)塗装
構成
スピーカー金具…1、壁金具…1
スピーカー
FB-08WT