TOA
アダプター金具 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81888278
品番
HY-F05W F01
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コンパクトスピーカーF05シリーズに別売金具を取り付けるためのアダプター金具です。
付属品
スピーカー取付ボルト…一式
質量(kg)
90g
寸法
60(W)×112(H)×18(D)mm
仕上
圧延鋼板 白(マンセルN9.3近似色)塗装
スピーカー
F-05W