曜日別特売

グルー ペック パピー用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81889696
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

遊びながらフードをゆっくり食べられる
遊びながら知育できる知遊玩具です。
中に入れてあるフードを食べようと、積極的に取り出す努力をすることで知育につながります。
獣医師推奨

材質
本体:合成ゴム
色
ピンクオレンジ
サイズ
S
質量(g)
63
寸法(cm)
7.6×7.6×5.7H
対象
子犬用(中型犬)、対象月齢:2~6カ月

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする