曜日別特売
RL-18PO 連結ポール1830H用 トーカイスクリーン 81904466

 

RL-18PO 連結ポール1830H用 トーカイスクリーン 81904466
RL-18PO 連結ポール1830H用 トーカイスクリーン 81904466
RL-18PO 連結ポール1830H用 トーカイスクリーン 81904466

連結ポール1830H用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し11日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81904466
品番
RL-18PO
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

連結ポール

幅(mm)
36
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
1832
奥行(mm)
36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする