曜日別特売
RL-OWST 両側安定脚 トーカイスクリーン 81904491

 

RL-OWST 両側安定脚 トーカイスクリーン 81904491
RL-OWST 両側安定脚 トーカイスクリーン 81904491

両側安定脚

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し11日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81904491
品番
RL-OWST
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

リラレーションパネル専用両側安定脚

幅(mm)
38
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
188
奥行(mm)
230
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする