トーカイスクリーン
開きドア(左開き)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81904816
品番
RL-DRL
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
リラレーションパネル専用鍵付き開きドア(左開き用)
用途
鍵付きでプライベート空間を確保
幅(mm)
936
質量(kg)
14
高さ(mm)
1830
奥行(mm)
36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません