曜日別特売
TMY-60SE 横型6灯LEDワークライト DEL 81905455

TMY-60SE 横型6灯LEDワークライト DEL 81905455
TMY-60SE 横型6灯LEDワークライト DEL 81905455
TMY-60SE 横型6灯LEDワークライト DEL 81905455
TMY-60SE 横型6灯LEDワークライト DEL 81905455

横型6灯LEDワークライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81905455
品番
TMY-60SE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

6灯LED搭載の高輝度ワークライト
白色発光+橙色点滅機能付き
DC12V~24V対応
3000lmの高輝度設計(理論値)
IP68防水仕様
アルミダイキャストボディ採用
建機・トラック・農機・船舶など幅広く使用可能
簡単取付タイプ
長寿命LEDチップ採用
+70℃~-30℃の耐熱性
本体重量244g(本体のみ)
薄型横型タイプ

幅(mm)
45
縦(mm)
60
横(mm)
110

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする