曜日別特売
WCT38 溶接用キャブタイヤケーブル WCT 三ツ星 81921135

WCT38 溶接用キャブタイヤケーブル WCT 三ツ星 81921135
WCT38 溶接用キャブタイヤケーブル WCT 三ツ星 81921135

溶接用キャブタイヤケーブル WCT

(29件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
導体断面積(mm2)38
長さ(m)100
内容量1巻注文コード81921135品番WCT38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。
溶接機の二次側に用いるケーブルです。
溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。
サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。

仕上外径(Φmm)
14.1
長さ(m)
100
導体断面積(mm2)
38
概算質量(kg/km)
約490
導体構成(本/mm)
(素線数)7/34(素線径)0.45(外径)約9.1
タイプ
導電用天然ゴムシースケーブル
寸法(m)
100
シース厚(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
A:0.496/TA:0.525
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02272646
2023-03-17
用途: 電気溶接器延長ケイブル
農・林・水産業

これまでは3mのケーブルを使用していたが今回は10mのケーブルに、
作業範囲が広がり効率的になりました、使用に何ら問題もなくこれまでと
同じように溶接作業が出来ます

対象商品 : 05838463
2020-11-07
用途: 大電流用の配線
教育・研究機関

低電圧大電流用の配線に用いています.溶接用のために柔らかいので引き回しもしやすく,これを代用しています.溶接用ですので被覆も厚く,引き回しても安全性は問題ないと思っています.

1人が参考にしています
対象商品 : 02272664
2020-12-10
用途: 仮止めアーク溶接

柔らかく巻きやすい
何より仮止めで引きずり回す場合は
楽です。

2020-05-16
用途: 溶接機作業
農・林・水産業

30mを半分にして使ってます!
大変柔らかくて使いやすく満足して作業しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 05838463
2020-07-24
用途: 延長コードに使用
有限会社 人吉スイコー 様(農・林・水産業)

溶接機から離れた所での作業にしようしております。溶接機移動しなくて便利です。

対象商品 : 05838463
2019-03-26
用途: インバータの入力配線
自動車・二輪車・自転車関連業

100Aの電流コードに使いました 軟らかく使い易いでした

対象商品 : 05838463
2019-12-05
用途: 溶接幾のケーブル
農・林・水産業

以前のケーブルが劣化したので購入しました。価格が安くて、柔らかくて使い勝手がいいです。

対象商品 : 02272646
2018-08-03
用途: アングル パイプ溶接
その他業種

使いやすくてよい品物ですとても満足しております、もう少し小刻みに販売をしてくださればもっと良かったです今回は12mほど購入したかったんですが仕方がないので10mにしましたが購入して大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする