LCT-1845(WH)+LCC-47(WH)2脚セット 折りたたみテーブル&チェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921537

LCT-1845(WH)+LCC-47(WH)2脚セット 折りたたみテーブル&チェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921537
LCT-1845(WH)+LCC-47(WH)2脚セット 折りたたみテーブル&チェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921537
LCT-1845(WH)+LCC-47(WH)2脚セット 折りたたみテーブル&チェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921537
LCT-1845(WH)+LCC-47(WH)2脚セット 折りたたみテーブル&チェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921537
LCT-1845(WH)+LCC-47(WH)2脚セット 折りたたみテーブル&チェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921537
LCT-1845(WH)+LCC-47(WH)2脚セット 折りたたみテーブル&チェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921537
LCT-1845(WH)+LCC-47(WH)2脚セット 折りたたみテーブル&チェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921537
LCT-1845(WH)+LCC-47(WH)2脚セット 折りたたみテーブル&チェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921537
LCT-1845(WH)+LCC-47(WH)2脚セット 折りたたみテーブル&チェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921537
LCT-1845(WH)+LCC-47(WH)2脚セット 折りたたみテーブル&チェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921537
LCT-1845(WH)+LCC-47(WH)2脚セット 折りたたみテーブル&チェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921537
LCT-1845(WH)+LCC-47(WH)2脚セット 折りたたみテーブル&チェア2脚セット 屋外屋内兼用 YAMAZEN(山善) 81921537

折りたたみテーブル&チェア2脚セット 屋外屋内兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81921537
品番
LCT-1845(WH)+LCC-47(WH)2脚セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

シンプルなホワイトのガーデンテーブル&チェア2脚セット
屋外・屋内兼用可能
天板は樹脂製なのでメンテンナンスが簡単
折り畳んでコンパクトに収納可能
チェアには持ち手が付いているので持ち運びにも最適
受付やお祭り、会議など多様な用途で使用可能

用途
会議テーブル、作業テーブルなどに。ガーデンテーブルセット ガーデンファニチャー ホワイト
質量(kg)
テーブル:9、チェア:4.7
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:【使用時】180×45×74【折りたたみ時】180×45×4.5、チェア:【使用時】47×56×86【折りたたみ時】47×20×110
組立時間
約10-20分

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする