YAMAZEN(山善)
折りたたみテーブル 屋外屋内兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81921641
品番
LCT-1845(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
シンプルなホワイトのガーデンテーブル
屋外・屋内兼用可能
天板は樹脂製なのでメンテンナンスが簡単
折り畳んでコンパクトに収納可能
受付やお祭り、会議など多様な用途で使用可能
用途
会議テーブル、作業テーブルなどに。ガーデンファニチャー ホワイト
質量(kg)
9
色
ホワイト
幅(cm)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【使用時】180×45×74【折りたたみ時】180×45×4.5
高さ(cm)
74
組立時間
約10-20分
奥行き(cm)
45