曜日別特売
HPH-002BK USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック ナカバヤシ 81921659

HPH-002BK USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック ナカバヤシ 81921659
HPH-002BK USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック ナカバヤシ 81921659
HPH-002BK USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック ナカバヤシ 81921659
HPH-002BK USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック ナカバヤシ 81921659
HPH-002BK USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック ナカバヤシ 81921659
HPH-002BK USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック ナカバヤシ 81921659
HPH-002BK USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック ナカバヤシ 81921659
HPH-002BK USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック ナカバヤシ 81921659
HPH-002BK USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック ナカバヤシ 81921659
HPH-002BK USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック ナカバヤシ 81921659
HPH-002BK USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック ナカバヤシ 81921659
HPH-002BK USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック ナカバヤシ 81921659

USB2.0 3ポートハブ+SD microSDカードリーダー /ライター付きヘッドホンフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81921659
品番
HPH-002BK
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098
付属品
取扱説明書(保証書付き)
適合
天板の厚みが10~40mmまでのデスク
寸法(mm)
152×70×124
質量(g)
140
電圧(V)
5
ポート数
3ポート
ケーブル長(m)
1.1
耐荷重(kg)
1
対応OS
Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種
ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン、ヘッドセット
インターフェース
アップストリーム(PC側)USB A(オス)
動作環境
USBポートが正常に動作するパソコン
対応メディア
SD(HC、XC)/microSD(HC、XC)
転送速度(Mbps)
480
SDスピードクラス
~class10
最大供給電流(mA)
400
USB規格
ver.2.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする