- 用途
- 繊細な刈り味で幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやショートスタイル、ツーブロックのメンテナンスカットにもおすすめです。
手元のダイヤルを回すだけで0.5mmずつ長さ調節が可能。選べる4種類のアタッチメントと組み合わせて、刈り高さ幅0.5mm~32.5mmに対応。繊細なカットにもトライでき、こだわりの仕上がりを実現します。
スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。通常の刃の約50%のカットに抑えられるから、自然なボリュームダウンが叶います。
切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。
約140gの軽量モデル。握りやすさを考慮したボディ形状で、疲れにくくラクに使えます。
IPX5の防水設計。濡れた髪のままでも使えます。
シャンプーの泡を落としてからお使いください。
お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続して充電しながらのご使用はおやめください。
本体にセットしたまま刃先を水洗いでき、刃先周りについた毛クズもきれいに流せます。
本体は水洗いできません。刃先部分のみ軽く流して洗ってください。
専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットした後は、刃を外して内側から毛くずを取り除くことができます。
1回の充電で約60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。
使用時間:最大約20分×3回の計約60分
本体への充電時間を約60%短縮。約1.5時間の急速充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパッとカットできます。
従来機種TT690Aとの比較
電源アダプターは付属していません。USB-Aポート搭載のものを別途ご用意ください。
充電状況が分かるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。
AC100-240Vの地域で使用できます。A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
- 付属品
- コーム4種(刈り高さ0.5mm~10mm/3mm~12.5mm/13mm~22.5mm/23mm~32.5mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB-A)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ、取扱説明書
- 仕様
- ●水洗い:○(刃部分のみ)●海外使用:○
- 材質
- ABS
- 色
- ダークグレー
- 質量(g)
- 約140
- 消費電力(W)
- 5以下
- スイッチ
- ボタン式
- 電源
- 入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A
- コード長さ(m)
- 約1
- 刃幅(mm)
- 39
- 消耗部品
- コームA(TA034403)、コームB(TA034410)、コームC(TA034427)、コームD(TA034434)、スキ刈りコーム(TA034441)、電源ケーブル(TA034137)、替え刃(TA034458)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約44×約56×約174
- 使用時間(分)
- 約60
- 刈込み高さ(mm)
- 0.5
- 使用電池
- リチウムイオン電池
- 保証期間
- 1年間
- 充電時間(時間)
- 約1.5
- 電池残量表示
- LEDランプ3段階
- 電源供給方式
- 充電・交流式
- 防水性
- IPX5(本体)