曜日別特売
LC617A Bluetooth コネクテッドスイッチ ODELIC(オーデリック) 81927871

LC617A Bluetooth コネクテッドスイッチ ODELIC(オーデリック) 81927871
LC617A Bluetooth コネクテッドスイッチ ODELIC(オーデリック) 81927871
LC617A Bluetooth コネクテッドスイッチ ODELIC(オーデリック) 81927871
LC617A Bluetooth コネクテッドスイッチ ODELIC(オーデリック) 81927871

Bluetooth コネクテッドスイッチLC617A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81927871
品番
LC617A
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

コネクテッドプランにおすすめの、コネクテッドライティング専用スイッチです。
主電源ONのまま、あかりの調光・調色操作が可能
3路配線に対応しているので2ヵ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ)
コネクテッドスイッチ2台での2ヵ所操作はできません。
ほたるスイッチ使用不可。正常に動作しない場合があります。
人感センサー・調光器併用不可(CONNECTED LIGHTING Bluetooth人感センサーは除く)
主電源を常時ON可能
壁スイッチをOFFにすると、Bluetooth通信が途切れてしまい、あかり操作ができなくなってしまうコネクテッドライティングの不安を解消。
コネクテッドプランにはコネクテッドスイッチがおすすめです。
1個用スイッチボックスに適合

仕様
シーン登録:不可、RGBカラーループ:なし、グループ設定:可(1グループまで)、タイムライン:なし、IDの共有:可、ダイレクト光色点灯:可(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)、RGB演出:なし
材質
樹脂(白色)
使用温度範囲(℃)
0~35
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
AC100
防水仕様
なし
タイマー
なし
入数(個)
1
接続台数
(最大接続容量(断熱材なし))単体設置:500VAまで/連接設置(3台まで):400VAまで(1回路あたり)
調光の可否
可
調色の可否
可
注意
※コネクテッドスイッチは、コネクテッドライティング商品と組み合わせてお使いください。
※メーカー指定連続調光LED器具以外には使用できません。
※トリップテスト(ブレーカーテスト)は本製品を取り付ける前に行ってください。一瞬の短絡で本製品はこわれます。
※コネクテッドスイッチは調光・調色またはON-OFF以外の機能には対応できません。そのほかの機能の操作は照明スペックで指定している専用コントローラーでおこなってください。
※4路スイッチの使用(3ヵ所以上での操作)はできません。
※人感センサー・調光器併用不可(CONNENTED LIGHTING専用 Bluetooth人感センサーは除く)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする