曜日別特売
EX039100 EXTRA シールド バブル ANTI FOG EXTRA SHIELD 81928537

EX039100 EXTRA シールド バブル ANTI FOG EXTRA SHIELD 81928537
EX039100 EXTRA シールド バブル ANTI FOG EXTRA SHIELD 81928537
EX039100 EXTRA シールド バブル ANTI FOG EXTRA SHIELD 81928537
EX039100 EXTRA シールド バブル ANTI FOG EXTRA SHIELD 81928537
EX039100 EXTRA シールド バブル ANTI FOG EXTRA SHIELD 81928537
EX039100 EXTRA シールド バブル ANTI FOG EXTRA SHIELD 81928537
EX039100 EXTRA シールド バブル ANTI FOG EXTRA SHIELD 81928537

EXTRA シールド バブル ANTI FOG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色クリア
内容量1個注文コード81928537品番EX039100
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

歪まない、曇らない。クリアな視界と防曇効果を両立したバブルシールド。
冬・雨天・信号待ちなど、ヘルメットが曇りやすいシーンでも、EXTRA SHIELD独自の歪みの少ない視界をそのままに、内側の特殊アンチフォグコーティングで”曇りにくさ”を両立した防曇バブルシールドです。
バイクのシールドが曇る原因は、ライダーの吐息や湿気を含んだ空気が、外気で冷えたシールド内側に触れて結露を生むこと。
EXTRA SHIELD BUBBLE ANTI FOGは、内側に特殊なアンチフォグコーティングを施すことで、この結露の発生を抑え、曇りやすい環境でもクリアな視界をキープする防曇効果を発揮します。
EXTRA SHIELD独自の金型を採用し、バブル特有の視界の歪みや内部反射を抑えた広い視界、光学性能はそのまま。
フリップアップベース付きでシールドの開閉も可能。
ボタンにはEXTRAマークの刻印入り。
3点ボタンで汎用的なジェットヘルメットに取り付け可能です。
クリア/ライトスモーク/スモークの3色展開。
スタンダードなカラーで使いやすく、日常の街乗りから雨の日の通勤、ナイトランまで、見やすさと快適さをワンランク上へ引き上げます。
特徴
・【適合ヘルメット】 3点フックでシールドを装着可能なシリーズに取り付けられます。
・EXTRAシールドの優れた光学性能はそのまま、高い技術力から出来る精巧、精密な金型により、バブルシールド特有の視界の歪みや内部反射を抑え、視界をクリアに保ちます。
・さらにアンチフォグコーティングをシールド内側に施すことで防曇効果を発揮。曇りのないクリアな視界を保ちます。
・撥水コーティング採用。ミラーコートされた滑らかな表面が水分を弾きます。
・フリップアップベースもついているためシールドの開閉も可能。
・眩しさだけではなく、紫外線も99%カットで目に優しい。
・
シールドは全サイズ共用パーツです。

色
クリア
適合
3点ホック汎用
注意
※・アンチフォグシールドは特殊なコーティングをシールド内側に施すことで曇り止めの効果を発揮するシールドです。日々の使用によってコーティングの効果は減少していきます. 効果期間は約1 年が目安です。お客様の使用環境・頻度・保管状況によって効果期間は前後します。
※・ シールド内側( アンチフォグコーティング層) は、ハードコートが施されていないため大変傷付きやすいです。汚れをふき取る場合は、ティッシュやウェットティッシュを避け、 市販の眼鏡拭き用クロスなどの柔らかくて傷をつけにくい布を使用してください。
※・コーティングがはがれる恐れがあるため、シールド内側( アンチフォグコーティング層) へのケミカル剤( メーカー製品を含む) は使用せず中性洗剤で洗浄してください。 洗い流す際も水またはぬるま湯でシールド本体に直接流水を当てたり水に浸したりせずに、手酌で流すように洗ってください。
※・ 使わない時は、過度な洗浄は避け、乾燥した室内で日光と高温を避けて保管するとよりアンチフォグの効果が長持ちします。 走行前にシールドの状態を確認してから使用してください。
※・ 夜間、トンネル走行時、雨天時はスモーク・ミラー加工等を施したシールドを使用しないでください。視界が悪くなり思わぬ事故につながる恐れがあります
※・フリップアップベースがヘルメットドットボタンにしっかり留まっているか確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする