曜日別特売
DEL-00001 サマーシート DEL 81931100

 

DEL-00001 サマーシート DEL 81931100
DEL-00001 サマーシート DEL 81931100

サマーシート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81931100
品番
DEL-00001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

サマーシート(メッシュタイプ)
フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両向けに開発した、通気性に優れたメッシュ構造のシートカバーです。
立体メッシュ素材がシートと身体の間に空気層をつくり、蒸れや熱のこもりを軽減。夏場の炎天下での作業時でも快適な座り心地をサポートします。
工具不要で簡単に取り付けできるため、さまざまな車両シートへ手軽に装着できます。雨や汗などで濡れても水分が下へ抜けやすく、さらっとした使用感を維持します。
立体メッシュ構造で優れた通気性を実現。シートの蒸れや熱のこもりを軽減。汗や水分がたまりにくく、快適な座り心地。工具不要で簡単に取り付け可能。オールシーズン使用可能。シートの汚れや摩耗を軽減。

背もたれ
【幅】37cm【縦】44cm
座面幅(cm)
45
座面奥行(cm)
43
注意
シート形状によっては取り付けできない場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする