曜日別特売
TMY-LU27 丸型9灯LEDワークライト DEL 81931118

TMY-LU27 丸型9灯LEDワークライト DEL 81931118
TMY-LU27 丸型9灯LEDワークライト DEL 81931118
TMY-LU27 丸型9灯LEDワークライト DEL 81931118
TMY-LU27 丸型9灯LEDワークライト DEL 81931118

丸型9灯LEDワークライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81931118
品番
TMY-LU27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

丸型LEDワークライト(27W)は、9連高輝度LEDを搭載したコンパクトで明るい作業灯です。
本体はアルミダイキャスト製で耐久性に優れ、IP67の防水性能を備えているため、屋外や粉塵の多い現場でも安心して使用できます。
12V~80Vの広い電圧に対応し、フォークリフト(48V対応)、農業機械、建設機械、特殊車両など幅広い用途で活躍します。
高輝度9連LED・27W仕様 明るさ2150lm(理論値)で、作業現場をしっかり照らします。広い動作電圧(12V~80V)に対応 フォークリフト(48V)を含む多様な車両・機械に使用可能。耐久性の高いアルミダイキャストボディ 軽量(約360g)で扱いやすく、耐衝撃性にも優れています。防水性能IP67 雨天や粉塵環境でも安心して使用できます。

用途
フォークリフトの前照灯・後方照明 / 農業機械・建設機械の作業灯 / 工場・倉庫内の補助照明 / 特殊車両・タイヤ灯として
幅(mm)
45
縦(mm)
114
横(mm)
114

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする