曜日別特売
CR-GA2422F6KAQ6-W オフィスチェアープント ハイバック 布張り (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931127

CR-GA2422F6KAQ6-W オフィスチェアープント ハイバック 布張り (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931127
CR-GA2422F6KAQ6-W オフィスチェアープント ハイバック 布張り (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931127
CR-GA2422F6KAQ6-W オフィスチェアープント ハイバック 布張り (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931127
CR-GA2422F6KAQ6-W オフィスチェアープント ハイバック 布張り (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931127
CR-GA2422F6KAQ6-W オフィスチェアープント ハイバック 布張り (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931127
CR-GA2422F6KAQ6-W オフィスチェアープント ハイバック 布張り (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931127
CR-GA2422F6KAQ6-W オフィスチェアープント ハイバック 布張り (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931127
CR-GA2422F6KAQ6-W オフィスチェアープント ハイバック 布張り (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931127
CR-GA2422F6KAQ6-W オフィスチェアープント ハイバック 布張り (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931127
CR-GA2422F6KAQ6-W オフィスチェアープント ハイバック 布張り (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931127

オフィスチェアープント ハイバック 布張り (配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃17日以内出荷とは
この商品は色・材質・仕様など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1脚
色(張地)
ディープグリーン
材質
●背:(背板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)ポリエステル●座:(座板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)ポリエステル●脚(脚羽根):アルミダイカスト(磨き仕上げ)、キャスター:ナイロン
仕様
●機能/ポスチャーサポートシート、エアランバーサポート、シンクロロッキング(ロッキング角度:20°)、座の奥行き調節(ストローク:50mm)、座の高さ調節(ストローク:90mm)、ロッキング角度の固定(任意位置)、ロッキング反力調節●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年●カラー/布:ディープグリーン
注文コード
81931127
品番
CR-GA2422F6KAQ6-W
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

包み込まれるような面形状と質感の高い張り地、姿勢保持と背骨形状に対応する機能を実現。姿勢の崩れによる肩や腰への負担を軽減するために、2つのサポートポイントで骨盤の前滑りや後倒れを防ぎ、背骨のS字形状を支えます。

寸法(mm)
●外寸法/幅680×奥行580~800×高さ965~1055●座面寸法/幅505×奥行420~470●座面高さ/410~500●質量/14.7kg
色(張地)
ディープグリーン
仕様
●機能/ポスチャーサポートシート、エアランバーサポート、シンクロロッキング(ロッキング角度:20°)、座の奥行き調節(ストローク:50mm)、座の高さ調節(ストローク:90mm)、ロッキング角度の固定(任意位置)、ロッキング反力調節●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年●カラー/布:ディープグリーン
材質
●背:(背板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)ポリエステル●座:(座板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)ポリエステル●脚(脚羽根):アルミダイカスト(磨き仕上げ)、キャスター:ナイロン
キャスター
あり
肘掛
なし
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※いずれのキャスターも、クッションフロアー上ではご使用にならないでください。床を傷つける場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする