KT-PS1309MMT1N4 フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931161

KT-PS1309MMT1N4 フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931161
KT-PS1309MMT1N4 フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931161
KT-PS1309MMT1N4 フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931161
KT-PS1309MMT1N4 フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931161
KT-PS1309MMT1N4 フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931161
KT-PS1309MMT1N4 フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931161
KT-PS1309MMT1N4 フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931161
KT-PS1309MMT1N4 フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931161
KT-PS1309MMT1N4 フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931161
KT-PS1309MMT1N4 フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931161
KT-PS1309MMT1N4 フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き) コクヨ 81931161

フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ 幕板・棚付き (配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
この商品は寸法など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
●外寸法/幅2100×奥行600×高さ720●天板厚み/25●下肢空間寸法/幅1850×高さ586●棚寸法/幅1835×奥行140●パネル寸法/幅2090×高さ300
注文コード
81931161
品番
KT-PS1309MMT1N4
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

会議の集中力と満足度を高める充実した機能とバリエーション。組み合わせた際の美しさ、レイアウトのしやすさ、使用時の快適性、全てにこだわった平行スタックフラップテーブルの次世代スタンダード。

寸法(mm)
●外寸法/幅2100×奥行600×高さ720●天板厚み/25●下肢空間寸法/幅1850×高さ586●棚寸法/幅1835×奥行140●パネル寸法/幅2090×高さ300
仕様
●耐荷重/天板:約50kg、棚:約9kg●機能/スクエアエッジ天板(舟底エッジ)、リフトロックキャスター(ストッパー2個付き)、アジャスター機能(最大8)、平行スタック、フルワイドパネル(樹脂)●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
材質
●天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード●脚:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、支柱:アルミ押出材アルマイト仕上げ、キャスター:ウレタン(双輪)●棚:(本体)スチールパイプ、メラミン焼付塗装(エンドキャップ)樹脂成型品(ナイロン)●パネル:樹脂押出材(ABS)
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※表示寸法と実寸の寸法許容差は商品により若干異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする