- 寸法(mm)
- ●外寸法/幅1500×奥行450×高さ720●天板厚み/25●下肢空間寸法/幅1250×高さ586●棚寸法/幅1235×奥行140●パネル寸法/幅1490×高さ400●パネル厚み/15
- 仕様
- ●耐荷重/天板:約50kg、棚:約9kg●機能/スクエアエッジ天板(舟底エッジ)、リフトロックキャスター(ストッパー2個付き)、アジャスター機能(最大8)、平行スタック、フルワイドパネル(木目)、配線トレー付き●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
- 材質
- ●天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード●脚:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、支柱:アルミ押出材アルマイト仕上げ、キャスター:ウレタン(双輪)●棚:(本体)スチールパイプ、メラミン焼付塗装(エンドキャップ)樹脂成型品(ナイロン)●パネル:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード(配線ダクト)スチール
- グリーン購入法
- 適合
- サービス分類
- 組立・設置・取付