- 幅(mm)
- 1500
- 寸法(mm)
- ●下肢空間寸法/幅1250×高さ586
- 色
- ブラウンウォールナット
- 奥行(mm)
- 600
- パネルサイズ(mm)
- 幅1490×高さ300
- 仕様
- ●耐荷重/天板:約50kg、棚:約9kg●機能/スクエアエッジ天板(平エッジ)、リフトロックキャスター(ストッパー2個付き)、アジャスター機能(最大8)、平行スタック、フルワイドパネル(樹脂)●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
- 材質
- ●棚:(本体)スチールパイプ/メラミン焼付塗装、(エンドキャップ)樹脂成型品(ナイロン)
- 高さ(mm)
- 720
- 材質(キャスター)
- ウレタン(双輪)
- 材質(支柱)
- アルミ押出材アルマイト仕上げ
- 材質(天板)
- 表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード
- 天板厚さ(mm)
- 25
- 材質(脚)
- アルミダイカスト(粉体塗装)
- グリーン購入法
- 適合
- 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 1235×140
- 材質(パネル)
- 樹脂押出材(ABS)
- サービス分類
- 組立・設置・取付