- 寸法(mm)
- ●外寸法/幅680×奥行585~805×高さ970~1060●座面寸法/幅505×奥行410~460●座面高さ/420~510●質量/15.1kg
- 仕様
- ●機能/ポスチャーサポートシート、シンクロロッキング(ロッキング角度:20°)、座の奥行き調節(ストローク:50)、座の高さ調節(ストローク:90)、ロッキング角度の固定(任意位置)、ロッキング反力調節●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年●カラー/エコPCVレザー+革:ブラック
- 材質
- ●背:(背板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)エコPVCレザー●座:(座板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)エコPVCレザー●脚(脚羽根):アルミダイカスト(磨き仕上げ)、キャスター:ポリウレタン巻き
- 色
- ブラック
- グリーン購入法
- 適合
- サービス分類
- 組立・設置・取付