1002-6675 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81933936

ネットタイプ

1002-6675 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81933936
1002-6675 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81933936
1002-6675 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81933936
1002-6675 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81933936
1002-6675 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81933936
1002-6675 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81933936
1002-6675 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ150cm ブラック ストア・エキスプレス 81933936

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 幅120×高さ150cm ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
種別ネットタイプ
内容量1台注文コード81933936品番1002-6675
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

背面パネルの取り付け簡単!幅120cmタイプは中央ダブルスリット柱仕様で幅60cm使いが可能です。[1002-6680/7706/6685/6691/6700/6705]のパネルは表裏化粧仕上げしています。

用途
【セット内容】[1002-6675]本体×1 バックネット×2 [1002-6680/7706/6685/6691/6700/6705]本体×1 バックパネル×2 【サブサイズ】スリット芯々:端から端幅118.8cm 端から中央幅58.8cm
種別
ネットタイプ
質量(kg)
8.8 (ネットを除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
120×135×95
その他
ネット:幅56.8×高さ138.9cm / ネットピッチ:5cm / 直径3mm
材質
【本体】スチール製 (粉体塗装)【ネット】スチール製 (粉体塗装)
耐荷重(kg)
80
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※[1002-6700/1002-6705]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥976/税込¥1,074
北海道地方数量1につき¥1,597/税込¥1,757
沖縄地方数量1につき¥2,484/税込¥2,732
離島数量1につき¥2,484/税込¥2,732

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする