- 用途
- 【セット内容】[1001-7135]本体×1 バックネット×1 [1001-7141/8031/7146/7151/7160/7165]本体×1 バックパネル×1
- 種別
- ラスティック柄有孔パネル付き
- 質量(kg)
- 8.8 (パネルを除く)
- その他
- パネル:幅86.7×高さ168.9cm / パネル穴:直径6mm / 穴の芯々:25mm
- 材質
- 【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)
- 耐荷重(kg)
- 80
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 90×180×70