1001-7160 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト ストア・エキスプレス 81935239

ブラック有孔パネル付き

1001-7160 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト ストア・エキスプレス 81935239
1001-7160 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト ストア・エキスプレス 81935239
1001-7160 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト ストア・エキスプレス 81935239
1001-7160 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト ストア・エキスプレス 81935239
1001-7160 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト ストア・エキスプレス 81935239
1001-7160 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト ストア・エキスプレス 81935239
1001-7160 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト ストア・エキスプレス 81935239

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
種別ブラック有孔パネル付き
内容量1台注文コード81935239品番1001-7160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

背面パネルの取り付け簡単! 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。[1001-7141/8031/7146/7151/7160/7165]のパネルは表裏化粧仕上げしています。

用途
【セット内容】[1001-7135]本体×1 バックネット×1 [1001-7141/8031/7146/7151/7160/7165]本体×1 バックパネル×1
種別
ブラック有孔パネル付き
質量(kg)
8.8 (パネルを除く)
その他
パネル:幅86.7×高さ168.9cm / パネル穴:直径6mm / 穴の芯々:25mm
材質
【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
90×180×70
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※[1001-7160/7165]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,391/税込¥1,530
北海道地方数量1につき¥2,277/税込¥2,505
沖縄地方数量1につき¥3,541/税込¥3,895
離島数量1につき¥3,541/税込¥3,895

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする