1001-850 ストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム オープンタイプ ホワイト ストア・エキスプレス 81935345

幅60×高さ135cm

1001-850 ストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム オープンタイプ ホワイト ストア・エキスプレス 81935345
1001-850 ストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム オープンタイプ ホワイト ストア・エキスプレス 81935345
1001-850 ストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム オープンタイプ ホワイト ストア・エキスプレス 81935345
1001-850 ストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム オープンタイプ ホワイト ストア・エキスプレス 81935345

ストエキオリジナル[SF]中央両面用エンドフレーム オープンタイプ ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81935345
品番
1001-850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

エンドフレームが正面から取り付けでき、SF中央両面本体への後付けが簡単です。棚板や角バー、ネットフックなど、様々な展開が可能です。オープンタイプにはオプションのパネル((990-1300/1305/1335/1340)を取り付けることができるので、ディスプレイが自由自在。

質量(kg)
5
寸法
幅60×高さ135cm
サイズ(cm)
幅60.2×高さ130.8
耐荷重(kg)
20
素材
スチール製 粉体塗装
注意
※サブサイズ:スリット芯々:58.8cm (片面)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする