曜日別特売
7628-76 ちょうちん用ソケット ストア・エキスプレス 81936228

2個用

7628-76 ちょうちん用ソケット ストア・エキスプレス 81936228
7628-76 ちょうちん用ソケット ストア・エキスプレス 81936228
7628-76 ちょうちん用ソケット ストア・エキスプレス 81936228
7628-76 ちょうちん用ソケット ストア・エキスプレス 81936228
7628-76 ちょうちん用ソケット ストア・エキスプレス 81936228

ちょうちん用ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
商品タイプ
2個用
注文コード
81936228
品番
7628-76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

口金E26電球用。生活防水程度の加工のみ(大雨・夜霧・風の日のご使用は避けてください)。

用途
提灯に電球を入れて使用する場合は、口金E26 60W以下の電球をご使用ください。
電球は付属していません。
商品タイプ
2個用
コード長さ(m)
3
寸法(cm)
ソケット:15、ソケット間隔:140
注意
※ご利用いただける提灯:8797-3965/8798-7494/8798-7496/8798-7498/8798-7500/8797-2187/8797-2217/8797-2195/8797-2209/8798-1301/8798-1319/8798-1307/8798-1313/8797-2179/8798-82/8798-8042/8798-8044/8798-8046
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする