曜日別特売
8305-6466 ディスプレイシート クリスタルブルー 200×90cm ストア・エキスプレス 81936307

ディスプレイシート クリスタルブルー 200×90cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81936307
品番
8305-6466
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

壁面いっぱいに飾り付けできる背景シート。店内モチーフやイベント写真撮影の背景使用に。

用途
片面仕様
ひもは付いていません
材質
ポリエステル 周囲:ヒートカット加工
寸法(cm)
200×90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする